Beli Makita 2470 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Makita Angel Grinderatribut:
- Wheel Diameter (mm): 100
- Dimensions (LxWxH) (mm): 273x118x101
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Continuous Rating Input (W): 850
- No Load Speed (rpm): 11000
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatanatribut:
- Concrete Drill Capacity (mm): 20
- Electrical Power (W): 720
- Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
- Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
- No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
- Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
Daftar Harga Makita 2470 Terbaru February 2026
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Bor Beton | Rp2.199.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| Makita Angel Grinder | Rp729.900 |
| BULL Armature for Makita Rotary Hammer | Rp289.900 |
| BULL Stator for Makita Rotary Hammer | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/Makita%20Stator%20Original/79P107799261-1.jpg)